Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 7,5kW 400/480VAC 3f betáp IP21 SN007747 - ATV630U75N4

MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó  7,5kW 400/480VAC 3f betáp IP21 SN007747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Kimeneti fázisok száma - 3

  • Max. kimeneti frekvencia - 500 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480758157

Sonepar cikkszám

SN007747

Gyártói cikkszám

ATV630U75N4

Gyártói típuskód

Altivar ATV630U75N4

Tápfeszültség:

380-480 V

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Bemeneti fázis száma:

3

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Névleges kimenő áram I2N:

16.5 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

7.5 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

7.5 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

6

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Igen

PC-csatlakozással:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

Védettség:

IP21

Magasság:

409 mm

Szélesség:

171 mm

Mélység:

233 mm

Frekvenciaváltó 7,5kW 400/480VAC 3f betáp IP21