Schneider - Frekvenciaváltó 75kW/400V/3f IP21 SN087405 - ATV930D75N4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 500 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 145 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 75 kW
Védettség - IP21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480883408
Sonepar cikkszám
SN087405
Gyártói cikkszám
ATV930D75N4
Gyártói típuskód
Altivar ATV930D75N4
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
500 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
145 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
75 kW
Védettség:
IP21
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Digitális bemenetek száma:
8
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
CAN protokollt támogatja:
Igen
Digitális kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
3
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
75 kW
Analóg kimenetek száma:
2
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
325.5 mm
Magasság:
922 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
290 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
3
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Igen
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító