Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó motor fojtó 90A IP00 GT53761 - VW3A5103

MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó motor fojtó 90A IP00 GT53761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 0 V

  • Névleges áram AC-nál - 90-90 A

  • Névleges induktivitás - 0 mH

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118065918

Sonepar cikkszám

GT53761

Gyártói cikkszám

VW3A5103

Gyártói típuskód

Altivar VW3A5103

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

0 V

Névleges áram AC-nál:

90-90 A

Névleges induktivitás:

0 mH

Védettség:

IP00

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Igen

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

100-100 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Frekvenciaváltó motor fojtó 90A