Schneider - Frekvenciaváltó vonali fojtó IP00 GT40512 - VW3A4552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Névleges áram AC-nál - 10-10 A
Névleges induktivitás - 4 mH
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118066021
Sonepar cikkszám
GT40512
Gyártói cikkszám
VW3A4552
Gyártói típuskód
Altivar VW3A4552
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges áram AC-nál:
10-10 A
Névleges induktivitás:
4 mH
Védettség:
IP00
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz