Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Függőkapcsoló IP65 SX015464 - XACD24P3241

MásolásMásolás
Schneider - Függőkapcsoló IP65 SX015464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 0 A

  • Sebességek száma - 2

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110740646

Sonepar cikkszám

SX015464

Gyártói cikkszám

XACD24P3241

Gyártói típuskód

XACD24P3241

Parancshelyek száma:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

0 A

Sebességek száma:

2

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

82 mm

Magasság:

300.5 mm

Mélység:

118 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Függőkapcsoló