Schneider - Függőkapcsoló üres IP65 SX015386 - XACA29141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 1.2 A
Sebességek száma - 2
Végrehajtható mozgások típusa - emelés
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110891409
Sonepar cikkszám
SX015386
Gyártói cikkszám
XACA29141
Gyártói típuskód
Harmony XACA29141
Parancshelyek száma:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
1.2 A
Sebességek száma:
2
Végrehajtható mozgások típusa:
emelés
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
13
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
80 mm
Magasság:
314 mm
Mélység:
107 mm