Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fuse 5X20 250V 1A, order in lots of 10 SX002603 - ABE7FU100

MásolásMásolás
Schneider - Fuse 5X20 250V 1A, order in lots of 10 SX002603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 1 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110602838

Sonepar cikkszám

SX002603

Gyártói cikkszám

ABE7FU100

Gyártói típuskód

Modicon ABE7FU100

Méret:

egyéb

Névleges áram:

1 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Fuse 5X20 250V 1A, order in lots of 10