Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fuse 5X20 250V 6A, order in lots of 10 SX002606

MásolásMásolás
Schneider - Fuse 5X20 250V 6A, order in lots of 10 SX002606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Méret - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Névleges feszültség - 0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110602852

Sonepar cikkszám

SX002606

Gyártói cikkszám

ABE7FU630

Gyártói típuskód

Modicon ABE7FU630

Kivitel:

egyéb

Méret:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

6.3 A

Névleges feszültség:

0 V

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Fuse 5X20 250V 6A, order in lots of 10