Schneider - Galaxy VS karbantartási áthidalópanel, különálló egység, 10–20 kW, 400 V, falra szerelhető SX107088 - GVSBPSU10K20H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - áthidalás
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 400 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
731304367406
Sonepar cikkszám
SX107088
Gyártói cikkszám
GVSBPSU10K20H
Gyártói típuskód
GVSBPSU10K20H
Tartozék fajtája:
áthidalás
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
400 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
150 mm
Névleges teljesítmény:
20000 VA
Galaxy VS karbantartási áthidalópanel, különálló egység, 10–20 kW, 400 V, falra szerelhető