Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - gG Biztosítóbetét 22x58 50A SX004309 - DF2FN50

MásolásMásolás
Schneider - gG Biztosítóbetét 22x58 50A SX004309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502985

Sonepar cikkszám

SX004309

Gyártói cikkszám

DF2FN50

Gyártói típuskód

DF2FN50

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

690 V

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5.3 W

gG Biztosítóbetét 22x58 50A