Schneider - GSM modem Smart reléhez GT63204 - SR2MOD02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádióstandard LTE - Nem
Átviteli ráta - 7200 kBit/s
Tápfeszültség - 12-24 V
Busztípus/illesztőfelület - soros
Építési mód - külső eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119203999
Sonepar cikkszám
GT63204
Gyártói cikkszám
SR2MOD02
Gyártói típuskód
SR2MOD02
Rádióstandard LTE:
Nem
Átviteli ráta:
7200 kBit/s
Tápfeszültség:
12-24 V
Busztípus/illesztőfelület:
soros
Építési mód:
külső eszköz
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Igen
Rádióstandard UMTS:
Nem
Rádióstandard sGPRS:
Nem
Rádióstandard HSUPA:
Nem
Rádióstandard HSDPA:
Nem
Rádióstandard HSPA+:
Nem
Rádióstandard CDMA:
Nem
Rádióstandard EV-DO:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL2:
Nem
Rádióstandard WAN ADSL2+:
Nem
Rádióstandard WAN SHDSL:
Nem
Tűzfal:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Magasság:
88 mm
Szélesség:
54.5 mm
Mélység:
35.5 mm