Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - GUARD. 2x20W 400lm 1h tartalékvilágítás IP65 SN027158 - OVA41435E

MásolásMásolás
Schneider - GUARD. 2x20W 400lm 1h tartalékvilágítás IP65 SN027158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - fedéltoldás

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Piktogrammal - Nem

  • Felügyeleti berendezés - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485014937

Sonepar cikkszám

SN027158

Gyártói cikkszám

OVA41435E

Gyártói típuskód

OVA41435E

Szerelési mód:

fedéltoldás

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Piktogrammal:

Nem

Felügyeleti berendezés:

nélkül

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor tulajdonság:

ólom

Fényforrás:

kisfeszültségű halogénlámpa

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

2

Foglalat:

G4

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges feszültség:

220-230 V

Névleges áram:

117-117 mA

Fényelosztó:

egyéb

Védettség:

IP65

Ütésállóság:

IK07

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Fényáram standby-üzemben:

400 lm

Szélesség:

400 mm

Magasság / mélység:

297 mm

Hosszúság:

168 mm

Guardian, emergency light block, standard, non-maintained, 1 h, 400 lm. termék vagy komponens típusa: vészvilágítási szerelvények - kábelező eszköz kiegészítő információ: 90...45° között a tengelyükön forgó fényszórók - önszabályozás: 1 h. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset stb.) esetén bekövetkező zűrzavar, pánik kialakulása megelőzhető. A Guardian nagyteljesítményű fényforrás akár kültéri oszlopra is szerelhető. áramkimaradás esetén automatikusan működésbe lép, és megfelelő fényt biztosít az épületen belüli tájékozódáshoz....