Schneider - GV4LE motorvédő mágneses 25A 25kA kengyeles csavaros IP40 SX057770 - GV4LE25B6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 150-350 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 0-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057770
Gyártói cikkszám
GV4LE25B6
Gyártói típuskód
GV4LE25B6
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
150-350 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
0-690 V
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Nem
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Védettség:
IP40
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Szélesség:
81 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
116 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
25 kA
Magasság:
155 mm