Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - GV4LE motorvédő mágneses 7A 50kA EverLink IP40 SX057755 - GV4LE07N

MásolásMásolás
Schneider - GV4LE motorvédő mágneses 7A 50kA EverLink IP40 SX057755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 42-98 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057755

Gyártói cikkszám

GV4LE07N

Gyártói típuskód

GV4LE07N

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

42-98 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

7 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Nem

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Igazoló elem típusa:

billenő

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.5 kW

Védettség:

IP40

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Szélesség:

81 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

116 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

155 mm

Veszteségi teljesítmény:

18.3 W

GV4LE motorvédő mágneses 7A 50kA EverLink IP40