Schneider - GV4PE motorvédő termikus-mágneses 25A 50kA kengyeles csavaros IP40 SX057835 - GV4PE25N6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-25 A
Kioldási technika - elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 425-425 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057835
Gyártói cikkszám
GV4PE25N6
Gyártói típuskód
GV4PE25N6
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-25 A
Kioldási technika:
elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
425-425 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
25 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
5.5 kW
Védettség:
IP40
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Szélesség:
81 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
116 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
155 mm
Veszteségi teljesítmény:
13.8 W