Schneider - GV4PE Multi motorvédő termikus-mágneses 115A 100kA EverLink IP40 SX057864 - GV4PEM115S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 65-115 A
Kioldási technika - elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1955-1955 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX057864
Gyártói cikkszám
GV4PEM115S
Gyártói típuskód
GV4PEM115S
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
65-115 A
Kioldási technika:
elektronikus
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1955-1955 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
115 A
Készülék felépítése:
komplett készülék szekrényben
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
billenő
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
30 kW
Védettség:
IP40
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Szélesség:
81 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
116 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
155 mm
Veszteségi teljesítmény:
13.8 W