Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - GV6P500F 3P 36kA Motor megszakító IP40 SX057894 - GV6P500F

MásolásMásolás
Schneider - GV6P500F 3P 36kA Motor megszakító IP40 SX057894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-500 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 500-500 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057894

Gyártói cikkszám

GV6P500F

Gyártói típuskód

GV6P500F

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-500 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

500-500 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

0-690 V

Névleges tartós áram Iu:

500 A

Készülék felépítése:

komplett készülék szekrényben

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

200 kW

Védettség:

IP40

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

400 kW

Szélesség:

140 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Mélység:

179 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

36 kA

Magasság:

255 mm

Veszteségi teljesítmény:

119.1 W

GV6P500F 3P 36kA Motor megszakító IP40