Schneider - Hálózati fojtó ATS23-hoz IP20 SX015343 - VZ1L030U800T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Zavarfojtószelepnek alkalmas - Nem
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas - Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas - Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110890679
Sonepar cikkszám
SX015343
Gyártói cikkszám
VZ1L030U800T
Gyártói típuskód
Altistart VZ1L030U800T
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Pólusszám, primeroldal:
3
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Névleges áram AC-nál:
30-30 A
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Névleges induktivitás:
0.8 mH
Védettség:
IP20
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz