Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Hálózati fojtó ATS23-hoz IP20 SX015345 - VZ1L070U350T

MásolásMásolás
Schneider - Hálózati fojtó ATS23-hoz IP20 SX015345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám, primeroldal - 3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 480 V

  • Névleges áram AC-nál - 70-70 A

  • Névleges induktivitás - 0.35 mH

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110890716

Sonepar cikkszám

SX015345

Gyártói cikkszám

VZ1L070U350T

Gyártói típuskód

Altistart VZ1L070U350T

Pólusszám, primeroldal:

3

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

480 V

Névleges áram AC-nál:

70-70 A

Névleges induktivitás:

0.35 mH

Védettség:

IP20

Hálózati fojtószelepnek alkalmas:

Igen

Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Zavarfojtószelepnek alkalmas:

Nem

Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:

0 A

Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:

Nem

Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:

Nem

Névleges ütemfrekvencia:

0 kHz

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

0 %

Rezonancia frekvencia:

0 Hz

Hálózati fojtó ATS23-hoz IP20