Schneider - Hangszóró csatlakozó kettes grafit SN077331 - SDN5400170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Analóg kimenetek száma - 4
IP védettséghez alkalmas - IP20
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077331
Gyártói cikkszám
SDN5400170
Gyártói típuskód
Sedna SDN5400170
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Analóg kimenetek száma:
4
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szín:
fekete
SEDNA Kettős hangfalcsatlakozó, rugós bekötés, grafit. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: dupla hangszóró kimenet - csatlakozások pontjai: csavar nélküli kapcsok. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valamint a végfelhasználók elvárásainak megfelelnek.. A 8mm-es, letisztult formavilágú, több színkombinációban szerelhető termékek ízlésesen illeszkednek a belső terekhez.... Alkalmazások: Tegye színesebbé a mindennapokat! A kínálatban megtalálható az alapszínek mellett két különleges színű keret is: a piros és felhőszürke. A keretek és a betétek tetszés szerint kombinálhatóak....