Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony 30mm átm.nyg.1C/O 600V 12/1,2A AC15 IP66 SX001618 - 9001SKR1UH13

MásolásMásolás
Schneider - Harmony 30mm átm.nyg.1C/O 600V 12/1,2A AC15 IP66 SX001618

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001618

Gyártói cikkszám

9001SKR1UH13

Gyártói típuskód

9001SKR1UH13

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

31 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

4X

Váltóérintkezők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Harmony 30mm átm.nyg.1C/O 600V 12/1,2A AC15