Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony 9 Vészgomb átm 35mm 1N/C SX001535 - 9001KR24RH6

MásolásMásolás
Schneider - Harmony 9 Vészgomb átm 35mm 1N/C SX001535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001535

Gyártói cikkszám

9001KR24RH6

Gyártói típuskód

9001KR24RH6

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Visszaálló:

Igen

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

30 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

13

Váltóérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Harmony 9 Vészgomb átm 35mm 1N/C