Schneider - Harmony címketartó 30x40 mm, O22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címkével, jelöletlen, fehér/sárga, szürke perem SX066093 - ZBY4101C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Külső átmérő - 22 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066093
Gyártói cikkszám
ZBY4101C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBY4101C0
Szélesség:
30 mm
Külső átmérő:
22 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024