Schneider - Harmony címketartó 30x50 mm, O22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fekete/piros, fehér perem SX066095 - ZBY6101C1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felirat jelentése - nélkül
Felirat ISO-szimbólumok - nélkül
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066095
Gyártói cikkszám
ZBY6101C1
Gyártói típuskód
ZBY6101C1
Felirat jelentése:
nélkül
Felirat ISO-szimbólumok:
nélkül
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Külső átmérő:
22 mm
Harmony címketartó 30x50 mm, O22 készülékekhez, 18x27 mm jelöletlen felirati címkével, fekete/piros, fehér perem