Schneider - Harmony Easy iPC, 15,6''W, Performance, Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD SX058031 - HMIPSPS752D1X01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Képernyőátló - 15.6 coll
Képpontok száma, horizontális - 1366
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 2
Képpontok száma, vertikális - 768
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX058031
Gyártói cikkszám
HMIPSPS752D1X01
Gyártói típuskód
Harmony HMIPSPS752D1X01
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Képernyőátló:
15.6 coll
Képpontok száma, horizontális:
1366
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
Képpontok száma, vertikális:
768
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
4
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma SCSI:
0
HW-illesztőfelületek száma PS2:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
Max. főmemória:
128000 Mbyte
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Display típusa:
TFT
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Érintőképernyővel:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
Beépítési mélység:
50.5 mm
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Billentyűzet, integrált:
Nem
Funkciógombok száma:
0
LED-es billentyűk száma:
0
Rendszerbillentyűk száma:
0
Egér-kurzor-vezérlés integrálva:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Merevlemezzel:
Nem
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Egyéb tároló médiákkal:
Igen
Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:
Igen
Szabad csatlakozók száma, AGP:
0
Szabad csatlakozók száma, PCI:
0
Szabad csatlakozók száma, ISA:
0
Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Rögzítés módja, asztalláb:
Nem
Rögzítés módja, állványos szerelés:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
400 mm
Front magassága:
254 mm