Schneider - Harmony Easy Series ?22 Nyomógomb, visszatérő, 2 ''nyíl'', 1NO SX080053 - XA2EA6511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - kék
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481148346
Sonepar cikkszám
SX080053
Gyártói cikkszám
XA2EA6511
Gyártói típuskód
Harmony XA2EA6511
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
kék
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Harmony Easy Series ?22 Nyomógomb, visszatérő, 2 ''nyíl'', 1NO