Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Easy Series ?22 Világító nyomógomb, sárga, 24V AC/DC,1NO SX080019 - XA2EW35B1

MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy Series  ?22 Világító nyomógomb, sárga, 24V AC/DC,1NO SX080019

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - egyéb

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480674020

Sonepar cikkszám

SX080019

Gyártói cikkszám

XA2EW35B1

Gyártói típuskód

Harmony XA2EW35B1

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

egyéb

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP54

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Harmony Easy Series ?22 Világító nyomógomb, sárga, 24V AC/DC,1NO