Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, O22 készülékekhez, gravírozott, START, szürke perem SX066202 - ZBYP2303C0

MásolásMásolás
Schneider - Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, O22 készülékekhez, gravírozott, START, szürke perem SX066202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Építési forma - lapos

  • Szín - fehér

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Programátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066202

Gyártói cikkszám

ZBYP2303C0

Gyártói típuskód

Harmony ZBYP2303C0

Építési forma:

lapos

Szín:

fehér

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Programátmérő:

0 mm

Véshető:

Nem

Forma:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Felirat jelentése:

START

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Felirat nyelve:

angol

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Szélesség:

30 mm

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Magasság:

40 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024