Schneider - Harmony felirati tábla, 40x60 mm, műanyag, O30 süllyesztett készülékhez, felirat nélkül SX066147 - ZBYFP6101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - lapos
Szín - fehér
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Programátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066147
Gyártói cikkszám
ZBYFP6101
Gyártói típuskód
Harmony ZBYFP6101
Építési forma:
lapos
Szín:
fehér
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Programátmérő:
0 mm
Véshető:
Nem
Forma:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Felirat jelentése:
egyéb
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Felirat nyelve:
egyéb
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Szélesség:
40 mm
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Magasság:
60 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem