Schneider - Harmony fém durva környezeti nyomógomb fej, O22, visszatérő, fekete SX065380 - ZB4BC280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Igen
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065380
Gyártói cikkszám
ZB4BC280
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BC280
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Nem
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024