Schneider - Harmony komplett fém nyomógombos LED tesztlámpa, O22, 110/120VAC, sárga IP66 SX062328 - XB4BW28G5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 110-120 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062328
Gyártói cikkszám
XB4BW28G5
Gyártói típuskód
Harmony XB4BW28G5
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
110-120 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
LED
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás szélessége:
30 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
42 mm
Védettség (NEMA):
13