Schneider - Harmony komplett fém nyomógombos LED tesztlámpa, O22, 24VAC/DC, piros IP66 SX062318 - XB4BW24B5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 0-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062318
Gyártói cikkszám
XB4BW24B5
Gyártói típuskód
Harmony XB4BW24B5
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
0-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
LED
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás szélessége:
30 mm
Lencse típusa:
lapos
Nyílás magassága:
42 mm
Védettség (NEMA):
13