Schneider - Harmony komplett műanyag kapcsoló, O22, 455 kulcsos, 2 állású, 1NO, szürke körgyűrű IP66 SX062379 - XB5AG21C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062379
Gyártói cikkszám
XB5AG21C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5AG21C0
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
13
Tápfeszültség:
230-230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete