Schneider - Harmony komplett műanyag LED világító választókapcsoló, O22, 2 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, piros, szürke körgyűrű IP66 SX062394 - XB5AK124M5C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Fényforrással - Igen
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062394
Gyártói cikkszám
XB5AK124M5C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5AK124M5C0
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényforrással:
Igen
Gomb színe:
piros
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP66
Tápfeszültség:
230-240 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
13
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Elülső gyűrű színe:
fekete
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag