Schneider - Harmony komplett műanyag nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, fehér, ''I'', szürke körgyűrű IP66 SX062348 - XB5AA3311C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062348
Gyártói cikkszám
XB5AA3311C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5AA3311C0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb