Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony komplett műanyag nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, fekete, szürke körgyűrű IP66 SX062345 - XB5AA21C0

MásolásMásolás
Schneider - Harmony komplett műanyag nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, fekete, szürke körgyűrű IP66 SX062345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fekete

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX062345

Gyártói cikkszám

XB5AA21C0

Gyártói típuskód

Harmony XB5AA21C0

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fekete

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Harmony komplett műanyag nyomógomb, O22, visszatérő, 1NO, fekete, szürke körgyűrű IP66