Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Modular Display, 19'', 16:10 1366x768, multi-touch SX057954 - HMIDM9521

MásolásMásolás
Schneider - Harmony Modular Display, 19'', 16:10 1366x768, multi-touch SX057954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Display típusa - TFT

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Képpontok száma, horizontális - 1366

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX057954

Gyártói cikkszám

HMIDM9521

Gyártói típuskód

Harmony HMIDM9521

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Display típusa:

TFT

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Képpontok száma, horizontális:

1366

Képpontok száma, vertikális:

768

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Képernyőátló:

18.5 coll

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

Színes kijelzővel:

Igen

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Numerikus billentyűzettel:

Nem

SW-illesztőfelület:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

16777216

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

Front magassága:

309 mm

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Touch-technológia:

resistive érintés

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Beépítési mélység:

28 mm

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Igen

A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:

0

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

0 kByte

Alfa billentyűzettel:

Nem

Funkciógombok száma, programozható:

0

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

0

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Nem

Szintek száma, jelszóvédelem:

0

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Nem

Online-nyelvek száma:

1

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Üzemi hőmérséklet:

0-55 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Front szélessége:

488.3 mm

Harmony Modular Display, 19'', 16:10 1366x768, multi-touch