Schneider - Harmony műanyag világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, hornyolt lencse, sárga, szürke perem SX065770 - ZB5AW183SC0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - sárga
Parancshelyek száma - 2
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065770
Gyártói cikkszám
ZB5AW183SC0
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AW183SC0
Gomb színe:
sárga
Parancshelyek száma:
2
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
29 mm
Nyílás magassága:
29 mm
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb