Schneider - Harmony műanyag világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, sárga, szürke perem SX065769 - ZB5AW183C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 2
Visszaálló - Igen
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065769
Gyártói cikkszám
ZB5AW183C0
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AW183C0
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
2
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Nem
Nyílás magassága:
29 mm
Nyílás szélessége:
29 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
Harmony műanyag világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, LED-es, kiemelkedő, sárga, szürke perem