Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém nyomógomb fej, O30, kiálló, piros, nyomó-nyomó SX017940 - ZB4FH4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 30.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX017940
Gyártói cikkszám
ZB4FH4
Gyártói típuskód
Harmony ZB4FH4
Gomb színe:
piros
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Nem
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb