Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém nyomógomb fej, O30, visszatérő, fekete SX017855 - ZB4FA2

MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém nyomógomb fej, O30, visszatérő, fekete SX017855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Megvilágítható - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

  • Visszaálló - Igen

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Nyílás átmérője - 30.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX017855

Gyártói cikkszám

ZB4FA2

Gyártói típuskód

Harmony ZB4FA2

Megvilágítható:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Feliratozott:

Nem

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024