Schneider - Harmony panelbe süllyesztett fém világító választókapcsoló fej, O30, 2 állású, piros SX017955 - ZB4FK1243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX017955
Gyártói cikkszám
ZB4FK1243
Gyártói típuskód
Harmony ZB4FK1243
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
piros
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
13
Elülső gyűrűvel:
Igen