Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag LED világító nyomógomb, O30, 1NO, 24VAC/DC, kék, szürke körgyűrű IP66 SX062567 - XB5FW36B5C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Lencse formája - körszelvény 
- Gomb építési formája - lapos 
- Gomb színe - kék 
- Kapcsolási funkció beakadó - Nem 
- Parancshelyek száma - 1 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062567
Gyártói cikkszám
XB5FW36B5C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5FW36B5C0
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
kék
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
4X
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen