Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag választókapcsoló, O30, 2 állású visszatérő, 1NO, szürke körgyűrű IP66 SX062490 - XB5FD41C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062490
Gyártói cikkszám
XB5FD41C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5FD41C0
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Visszaálló:
Igen
Védettség:
IP66
Tápfeszültség:
0-0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
13
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű színe:
fekete
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag