Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, O30, 2 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű IP66 SX062511 - XB5FK123M5C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - egyéb
Megvilágítható - Igen
Fényforrással - Nem
Gomb színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062511
Gyártói cikkszám
XB5FK123M5C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5FK123M5C0
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
zöld
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP66
Védettség (NEMA):
13
Tápfeszültség:
230-240 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete