Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, O30, 3 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, piros, fehér körgyűrű IP66 SX062529 - XB5FK134M5C1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Igen
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062529
Gyártói cikkszám
XB5FK134M5C1
Gyártói típuskód
XB5FK134M5C1
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Igen
Gomb színe:
piros
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP66
Tápfeszültség:
230-240 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség (NEMA):
4X
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Elülső gyűrű színe:
fekete
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag