Schneider - Harmony panelbe süllyesztett komplett műanyag világító kapcsoló, O30, 3 állású, 230 VAC, 1NO+1NC, zöld, szürke körgyűrű IP66 SX062523 - XB5FK133M5C0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Fényforrással - Nem
Gomb színe - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX062523
Gyártói cikkszám
XB5FK133M5C0
Gyártói típuskód
Harmony XB5FK133M5C0
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
zöld
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP66
Tápfeszültség:
230-240 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
13
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Elülső gyűrű színe:
fekete
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag