Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, O30, kiemelkedő, sárga, visszatérő SX018225 - ZB5FL5

MásolásMásolás
Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, O30, kiemelkedő, sárga, visszatérő SX018225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - sárga

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 31 mm

  • Nyílás szélessége - 37 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX018225

Gyártói cikkszám

ZB5FL5

Gyártói típuskód

Harmony ZB5FL5

Gomb színe:

sárga

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

31 mm

Nyílás szélessége:

37 mm

Nyílás magassága:

37 mm

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Harmony panelbe süllyesztett műanyag nyomógomb fej, O30, kiemelkedő, sárga, visszatérő