Schneider - Harmony panelbe süllyesztett műanyag világító nyomógomb fej, O30, kiálló, zöld, nyomó-nyomó SX018164 - ZB5FH33
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018164
Gyártói cikkszám
ZB5FH33
Gyártói típuskód
Harmony ZB5FH33
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
4X