Schneider - Harmony SSD szilárdtest relé, DIN sínes, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 35 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC SX080206 - SSD1A335BDC1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-3-nál - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489807894
Sonepar cikkszám
SX080206
Gyártói cikkszám
SSD1A335BDC1
Gyártói típuskód
Zelio SSD1A335BDC1
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A
Harmony SSD szilárdtest relé, DIN sínes, 1 fázisú, kimenet: 48…600VAC, 35 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC